CCP720
Entraînement par courroie en V classique de qualité supérieure – CC, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 722 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00713566
N° MFRCCP720
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement par courroie en V classique de qualité supérieure – CC, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 722 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00713566
N° MFRCCP720
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CCP720 CEINTURE HEXAGONALE POUR BOÎTE SÈCHE

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    CC
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    722 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Double V
  • Largeur supérieure par toron
    7/8 po
  • Style ceinture
    Courroie hexagonale pour canette sèche
  • Largeur supérieure
    7/8 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - EPDM
  • CUP_NON
    698672271226
  • Poids
    24.07 lb
  • Hauteur de la courroie
    23/32 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif