Aperçu
Description du fabricant
TL28L050 1210 POULIE DE PÉRIODE 113468
- Entraînement à courroie positif et antidérapant
- Convient aux applications sur une large plage de vitesse, y compris les régimes très lents
- Aucune lubrification requise
- Une alternative d’entraînement appropriée à l’entraînement par chaîne à rouleaux jusqu’à pas n° 100 ou plus
- Bague de verrouillage conique requise
Spécifications
- Type de courroieL
- Nombre de dents28
- Largeur de la courroie0.5000 po
- Pas0.3750 po
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets1210
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride3.5800 po
- Diamètre du pas3.3420 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1-1/4 po
- Diamètre extérieur3.58 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1 po
- Largeur de la face3/4 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu2-3/4 po
- Projection du concentrateur1/4 po
- CUP_NON782475088003
- Poids1.34 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.