TL14H100-1108

Dodge
TL14H100-1108

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113678 - Pas de 0.5000 po, 14 dents, DE 2.48 po, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00713626
N° MFRTL14H100-1108
Prix89.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TL14H100-1108

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113678 - Pas de 0.5000 po, 14 dents, DE 2.48 po, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00713626
N° MFRTL14H100-1108

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix89.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TL14H100 1108 POULIE DE PÉRIODE 113678
  • Entraînement à courroie positif et antidérapant
  • Convient aux applications sur une large plage de vitesse, y compris les régimes très lents
  • Aucune lubrification requise
  • Une alternative d’entraînement appropriée à l’entraînement par chaîne à rouleaux jusqu’à pas n° 100 ou plus
  • Bague de verrouillage conique requise

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    14
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1108
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.4800 po
  • Diamètre du pas
    2.2280 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    2.48 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.88 po
  • Largeur de la face
    1.32 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    782475577064
  • Poids
    0.63 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues