TL16H150-1108

Dodge
TL16H150-1108

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113692 - Pas de 0.5000 po, 16 dents, DE 2.8 po, Largeur de courroie 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00713635
N° MFRTL16H150-1108
Prix132.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TL16H150-1108

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113692 - Pas de 0.5000 po, 16 dents, DE 2.8 po, Largeur de courroie 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00713635
N° MFRTL16H150-1108

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix132.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TL16H150 1108 POULIE DE PÉRIODE 113692
  • Entraînement à courroie positif et antidérapant
  • Convient aux applications sur une large plage de vitesse, y compris les régimes très lents
  • Aucune lubrification requise
  • Une alternative d’entraînement appropriée à l’entraînement par chaîne à rouleaux jusqu’à pas n° 100 ou plus
  • Bague de verrouillage conique requise

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    16
  • Largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1108
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.8000 po
  • Diamètre du pas
    2.5460 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 po
  • Diamètre extérieur
    2.8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.88 po
  • Largeur de la face
    1.86 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    782475577095
  • Poids
    1.34 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues