Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie8V
- Nombre de rainures8
- Diamètre extérieur44.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsP
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/2 (alésage 3-7/8 à 4-1/2 ), 1-1/2 x 1/4 (alésage 6 à 6-1/2 ), 1-1/2 x 3/4 (alésage 5-3/4 à 5-15/16 ), 1-1/4 x 5/8 (alésage 4-5/8 à 5-1/2 ), 1-3/4 x 1/8 (alésage 6-3/4 à 7 ), 3/4 x 3/8 (alésage 2-15/16 à 3-1/4 ) po, 7/8 x 7/16 (alésage 3-7/16 à 3-3/4 ) po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage9.3750 po
- Largeur de la face9.3750 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet2-15/16 à 7 po
- Diamètre du pas44.3 po
- Largeur totale9-3/8 po
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON698672072021
- Poids780.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V