3836V734
Variable Speed Belt - 2.38 in Top Width, 74.4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00713794
N° MFR3836V734
Prix469.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Variable Speed Belt - 2.38 in Top Width, 74.4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00713794
N° MFR3836V734
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
Prix469.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3836V734 Ceinture de sécurité à vitesse variable
  • Course en douceur
  • Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Longue durée de vie de la courroie
  • Vaste sélection de tailles
  • Dissipation statique
  • Garantie Iron Glad de Back by Carlisle

Spécifications

  • Largeur supérieure
    2.38 po
  • Longueur totale
    74.4 po
  • Angle de rainure
    36 °
  • Matériel
    EPDM
  • Longueur du pas
    734 mm
  • Série de courroies
    3836V
  • Numéro CUP du fabricant
    785201771491
  • CUP_NON
    785201771491
  • Détails supplémentaires
    Le Cog-Belt® vitesse variable est conçu pour être utilisé dans les applications nécessitant un contrôle exact de la vitesse. Une courroie de remplacement qui a été conçue selon les mêmes normes élevées que Timken applique aux courroies produites pour les fabricants d’équipement d’origine (FEO).Les parois latérales à bords bruts améliorent l’action de préhension. La liaison unitaire de la courroie et les composés de caoutchouc spécialement formulés offrent une résistance supérieure au vieillissement causé par l’usure, l’huile, la chaleur, la graisse et d’autres facteurs environnementaux nocifs.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif