Motion
4430V930
Courroies à vitesse variable - 93 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI00713882
N° MFR4430V930
Prix2,493.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroies à vitesse variable - 93 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI00713882
N° MFR4430V930
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
Prix2,493.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉTIQUETTE DE VITESSE VAR 4430V930
  • Toutes les courroies à vitesse variable en bois sont moulées avec précision pour assurer une section transversale complètement uniforme
  • Ces courroies sont fabriquées avec précision et des encoches uniformes sur le dessous pour une flexibilité maximale sur la longueur.
  • Les courroies à vitesse variable ont une incroyable rigidité transversale qui résiste à la distorsion sous les tensions de changement de vitesse
  • Les éléments de traction en fibre d’aramide des courroies à vitesse variable sont dimensionnellement stables, prolongeant ainsi la durée de vie de la courroie

Spécifications

  • Largeur supérieure
    2.7500 po
  • Longueur totale
    93 po
  • Angle de rainure
    30 °
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Longueur du pas
    930 mm
  • Série de courroies
    4430V
  • Numéro CUP du fabricant
    698672794305
  • CUP_NON
    698672794305
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif