Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V
- Nombre de rainures7
- Diamètre extérieur50.0000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsM
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/2 (alésage 3-7/8 à 4-1/2 ), 1-1/4 x 1/4 (alésage 4-7/8 à 5-1/2 ), 1-1/4 x 5/8 (alésage 4-11/16 à 4-3/4 ), 1/2 x 1/4 (alésage 1-15/16 à 2-1/4 ), 3/4 x 3/8 (alésage 2-7/8 à 3-1/4 ), 5/8 x 5/16 (alésage 2-3/8 à 2-3/4 ) po, 7/8 x 7/16 (alésage 3-3/8 à 3-3/4 ) po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage6.7500 po
- Largeur de la face5.1250 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1-15/16 à 5-1/2 po
- Diamètre du pas49.9 po
- Largeur totale5-1/8 po
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON698672062732
- Poids477.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V