2-5V5.9-1610

Dodge
2-5V5.9-1610

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 5VX , rainure 2 , diamètre extérieur 5.9000 po, bague de verrouillage conique, bague série 1610 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00714225
N° MFR2-5V5.9-1610
Price$222.27/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
2-5V5.9-1610

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 5VX , rainure 2 , diamètre extérieur 5.9000 po, bague de verrouillage conique, bague série 1610 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00714225
N° MFR2-5V5.9-1610

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix222.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2/5V5.9 VT-1610 FEUILLE 111204
  • Isole les charges de choc et les vibrations
  • Capacité de désalignement
  • Rapports de transmission de 6:1 ou plus possibles
  • Faible entretien
  • Aucune lubrification requise
  • Fonctionnement silencieux : les moteurs, etc. sont normalement à un niveau de db plus élevé que les variateurs V
  • L’efficacité de 95 % est typique
  • Bague de verrouillage conique requise

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5VX
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre extérieur
    5.9000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1610
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-11/16 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Largeur de la face
    1.6875 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-11/16 po
  • Diamètre du pas
    5.8 po
  • Largeur totale
    1.68 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    782475526581
  • Poids
    6.74 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif