Aperçu
- Sert à vérifier la tension de la courroie dans une application d’entraînement par courroie en V. Conception compacte à ressort et facile à utiliser. Réglable pour une portée de courroie de 10 po à 170 po et jusqu’à 35 livres de tension. Une tension adéquate est recommandée pour éviter l’usure prématurée de la courroie en V.
Spécifications
- Hauteur0.8
- Types de produitsJauge de tension
- Longueur7.6
- Pour le type de courroieCeinture en V
- Largeur2.2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289301539
- Poids0.17, 0.2
- Numéro de catalogue du fabricantVÉRIFICATEUR DE TENSION DE LA COURROIE