587B
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 7 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 6.1500 po, bague QD, bague de série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00714572
N° MFR587B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 7 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 6.1500 po, bague QD, bague de série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00714572
N° MFR587B

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5.8X7B-SK TABLETTE CONV

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    7
  • Diamètre extérieur
    6.1500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/16 à 2-5/8 po
  • CUP_NON
    698672021517
  • Poids
    15.10 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif