Motion
5B70SF
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 5 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 7.3500 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00714619
N° MFR5B70SF
Prix778.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 5 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 7.3500 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00714619
N° MFR5B70SF
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
Votre prix778.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5/A6.6-B7.0 TABLEAU QD
  • Rainure combinée - Toutes les poulies B de brunissage permettent de faire fonctionner les courroies A et B, offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    5
  • Diamètre extérieur
    7.3500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SF
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 1/8 x 1/16 (1/2 to 9/16 Bore) in, 3/16 x 3/32 (5/8 to 7/8 Bore) in, 3/4 x 3/8 (2-13/16 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-5/16 to 2-3/4 Bore) in
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0625 po
  • Largeur de la face
    4.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.500 - 2.938 po
  • Diamètre de référence
    6.6000 po (A) 7.0000 po (B)
  • Diamètre du pas
    6.8000 po (A) 7.3000 po (B)
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5B70SF
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289376643
  • CUP_NON
    662289376643
  • Poids
    17.76 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif