Motion
1 FDS B 136

Martin
1 B 136 SDS

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - A, section de courroie B, 1 rainure, 13.9500 po de diamètre extérieur, bague QD, bague de série SDS, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00714670
N° MFR1 B 136 SDS
Prix262.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
1 B 136 SDS

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - A, section de courroie B, 1 rainure, 13.9500 po de diamètre extérieur, bague QD, bague de série SDS, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00714670
N° MFR1 B 136 SDS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix262.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1 POULIE QD CONVENTIONNELLE B 136 SDS
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    13.9500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    FDS
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.375 po
  • Largeur de la face
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.0000 po
  • Diamètre du pas
    13.6 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.218 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    14.125 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    14.125
  • Type de dessin de poulie
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950084589
  • CUP_NON
    697950084589
  • Poids
    12.00 lb
  • Type de montage
    Réversible
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues