Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieC
- Nombre de rainures3
- Diamètre extérieur5.4000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSD
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 (alésage 1-13/16 à 2-1/4 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ) po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8125 po
- Largeur de la face3.2500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.500 - 2.000 po
- Diamètre de référence5.0000 po (C)
- Diamètre du pas2.7500 po (3V) 5.4000 po (C)
- Largeur totale3.2500 po
- Construction de la poulieSimple
- Numéro de catalogue du fabricant3C50SD
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289369010
- CUP_NON662289369010
- Poids8.15 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V