Motion
3C56-SD

Dodge
3C56-SD

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet - Section de courroie CX, rainure 3 , diamètre extérieur 5.9000 po, bague QD, bague série SD, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00714734
N° MFR3C56-SD
Prix312.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
3C56-SD

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet - Section de courroie CX, rainure 3 , diamètre extérieur 5.9000 po, bague QD, bague série SD, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00714734
N° MFR3C56-SD
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
Prix312.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3C5.5 TABLEAU QD-SD 455807

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    CX
  • Nombre de rainures
    3
  • Diamètre extérieur
    5.9000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SD
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (alésage 1-13/16 à 1-15/16 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8125 po
  • Largeur de la face
    3.3750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/16 à 2 po
  • Diamètre de référence
    5.5000 po
  • Diamètre du pas
    5.9 po
  • Largeur totale
    3.38 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    782475158782
  • Poids
    10.59 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues