Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieC
- Nombre de rainures4
- Diamètre extérieur6.4000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.500 - 2.938 po
- Diamètre de référence6.0000 po (C)
- Diamètre du pas2.9000 po (3V) 6.4000 po (C)
- Numéro de catalogue du fabricant4C60SF
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289339358
- CUP_NON662289339358
- Poids17.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V