Motion
8C70-SF

Dodge
8C70-SF

Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 8 , alésage requis pour bague, diamètre extérieur de 7.4000 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00714774
N° MFR8C70-SF
Prix1,052.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
8C70-SF

Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 8 , alésage requis pour bague, diamètre extérieur de 7.4000 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00714774
N° MFR8C70-SF
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
Prix1,052.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8C7.0 TABLEAU QD-SF 455894

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Nombre de rainures
    8
  • Diamètre extérieur
    7.4000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SF
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-15/16 po
  • Diamètre de référence
    7.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    782475159659
  • Poids
    29.81 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues