1C20.0 QD-SF

Dodge
1C20.0 QD-SF

Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, 1 rainure, alésage requis pour bague, 20.4000 po de diamètre extérieur, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00714893
N° MFR1C20.0 QD-SF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
1C20.0 QD-SF

Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, 1 rainure, alésage requis pour bague, 20.4000 po de diamètre extérieur, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00714893
N° MFR1C20.0 QD-SF
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1C20.0 TABLEAU QD-SF 455787

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    20.4000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SF
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-15/16 po
  • Diamètre de référence
    20.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    782475158584
  • Poids
    33.20 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues