1 C 200 pi2

Martin
1 C 200 SF

Poulie ceinturée en V de diamètre de bague - Section de courroie C, 1 rainure, D.E. 508 mm, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00714895
N° MFR1 C 200 SF
Prix755.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
1 C 200 SF

Poulie ceinturée en V de diamètre de bague - Section de courroie C, 1 rainure, D.E. 508 mm, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00714895
N° MFR1 C 200 SF
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
Prix755.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1 C POULIE QD CONVENTIONNELLE 200 PI2

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    508 mm
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SF
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 3/16 x 3/32 (7/8 Bore) in, 3/4 x 1/16 (2-13/16 to 2-7/8 Bore) in, 3/4 x 1/32 (2-15/16 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in, 5/8 x 1/16 (2-9/16 to 2-3/4 Bore) in, 5/8 x 3/16 (2-5/16 to 2-1/2 Bore) in
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0625 po
  • Largeur de la face
    1.3750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.9375 po
  • Diamètre du pas
    20 po
  • Largeur totale
    1 3/8 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    20.525 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    20.525
  • Type de dessin de poulie
    C
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950084954
  • CUP_NON
    697950084954
  • Poids
    34.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues