1303D
Poulie à courroie en V - Section de courroie en D, rainure 3 , diamètre extérieur de la bague requis, 13.6000 po, bague QD, bague F Series, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00714936
N° MFR1303D
Prix3,163.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie en D, rainure 3 , diamètre extérieur de la bague requis, 13.6000 po, bague QD, bague F Series, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00714936
N° MFR1303D
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
Prix3,163.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
13.0X3D-F TABLETTE CONV

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    D
  • Nombre de rainures
    3
  • Diamètre extérieur
    13.6000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/8 (3-7/8 to 3-15/16 Bore) in, 1/2 x 1/4 (1-7/8 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (1 to 1-1/4 Bore) in, 3/4 x 3/8 (2-13/16 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-3/8 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-1/4 to 2-3/4 Bore) in, 7/8 x 1/16 (3-5/16 to 3-3/4 Bore) in
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.6250 po
  • Largeur de la face
    4.6250 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 à 4 po
  • Diamètre du pas
    13.6 po
  • Largeur totale
    4-5/8 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • CUP_NON
    698672040150
  • Poids
    66.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif