3 D 145 F

Martin
3 D 145 F

Poulie à courroie en V de l’alésage de bague - Section de courroie D, rainure 3 , diamètre extérieur 15.1000 po, bague QD, bague série F, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00714954
N° MFR3 D 145 F
Prix1,748.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
3 D 145 F

Poulie à courroie en V de l’alésage de bague - Section de courroie D, rainure 3 , diamètre extérieur 15.1000 po, bague QD, bague série F, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00714954
N° MFR3 D 145 F
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
Votre prix1,748.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POULIE CONVENTIONNELLE QD 3 D 145 F
  • Interchangeable avec les bagues coniques d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    D
  • Nombre de rainures
    3
  • Diamètre extérieur
    15.1000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.625 po
  • Largeur de la face
    4.6250 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.0000 à 4.0000 po
  • Diamètre du pas
    14.5 po
  • Largeur totale
    4 5/8 po
  • Construction de la poulie
    Web
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    15.1 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    15.1
  • Type de dessin de poulie
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950113609
  • CUP_NON
    697950113609
  • Poids
    80.50 lb
  • Type de montage
    ICD
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues