Motion
6 D 580 N

Martin
6 D 580 N

Poulie à courroie en V - Section de courroie en D, rainure 6 , alésage requis, diamètre extérieur de 58.6000 po, bague QD, bague série N, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00715040
N° MFR6 D 580 N
Prix17,799.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
6 D 580 N

Poulie à courroie en V - Section de courroie en D, rainure 6 , alésage requis, diamètre extérieur de 58.6000 po, bague QD, bague série N, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00715040
N° MFR6 D 580 N
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
Prix17,799.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6 D 580 N POULIE QD CONVENTIONNELLE
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    D
  • Nombre de rainures
    6
  • Diamètre extérieur
    58.6000 po
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    N
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    8.125 po
  • Largeur de la face
    8.9375 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.0000 à 5.5000 po
  • Diamètre du pas
    58 po
  • Largeur totale
    8 15/16 po
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • Hauteur de la dimension de stockage
    8.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    58.6 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    58.6
  • Type de dessin de poulie
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950119618
  • CUP_NON
    697950119618
  • Poids
    757.00 lb
  • Type de montage
    Réversible
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif