Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueP
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette7/8 x 7/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage3.4375 po
- MatérielFonte
- Diamètre extérieur de la bride11.7500 po
- Épaisseur de la bride1.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage9.3750 po
- Longueur du baril7.63 po
- Diamètre du cercle de boulonnage10 po
- Taille du filetage1-8
- Longueur de vis9.5 po
- Numéro CUP du fabricant698672704380
- CUP_NON698672704380
- Poids134.90 lb
- Type de montageConventionnel
- Type de produitBagues coniques fendues