Aperçu
Description du fabricant
P 4-11/16 DOUILLE
Spécifications
- Taille de la bagueP
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette1-1/4 x 5/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage4.6875 po
- Diamètre extérieur de la bride11.7500 po
- Épaisseur de la bride1.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage9.3750 po
- MatérielFonte
- Diamètre du baril8.25 po
- Longueur du baril7.63 po
- Diamètre du cercle de boulonnage10 po
- Taille du filetage1-8
- Longueur de vis9.5 po
- Numéro CUP du fabricant698672704625
- CUP_NON698672704625
- Poids114.60 lb
- Type de montageConventionnel
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité