Aperçu
Description du fabricant
P 5-7/8 DOUILLE
Spécifications
- Taille de la bagueP
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette1-1/2 x 3/4 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage5.8750 po
- Diamètre extérieur de la bride11.7500 po
- Épaisseur de la bride1.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage9.3750 po
- MatérielFonte
- Capacité de couple250000 po
- Couple de serrage des vis450 pi-lb
- Diamètre du baril8-1/4 po
- Longueur du baril7-5/8 po
- Diamètre du cercle de boulonnage10 po
- Nombre de trous de boulons4
- Taille du filetage1-8 po
- Longueur de vis9-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant7839-1107
- CUP_NON698672704816
- Poids95.30 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité