Motion
W578MPB
Bague à déconnexion rapide - Bague en W, 5-7/8 po de diamètre, 15.0000 po de diamètre extérieur en flg, 11.3750 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00715125
N° MFRW578MPB
Prix3,644.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague en W, 5-7/8 po de diamètre, 15.0000 po de diamètre extérieur en flg, 11.3750 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00715125
N° MFRW578MPB
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
Votre prix3,644.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W 5-7/8 DOUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    W
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    5.8750 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    15.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    2.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    11.3750 po
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre du baril
    10.437 po
  • Longueur du baril
    9.38 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    12.75 po
  • Taille du filetage
    1 1/8-7
  • Longueur de vis
    11.5 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672125741
  • CUP_NON
    698672125741
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif