Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueW
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage6.5000 po
- Diamètre extérieur de la bride15.0000 po
- Épaisseur de la bride2.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage11.3750 po
- MatérielFonte
- Diamètre du baril10.437 po
- Longueur du baril9.38 po
- Diamètre du cercle de boulonnage12.75 po
- Taille du filetage1 1/8-7
- Longueur de vis11.5 po
- Numéro CUP du fabricant698672125758
- CUP_NON698672125758
- Type de montageConventionnel