Aperçu
Spécifications
- SérieNOUS
- Code de taille de raccord4
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre à bride
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Diamètre extérieur du moyeu2.6000 po
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du raccord4.5200 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.88 po
- Rpm max.7500 tr/min
- Capacité de couple550 po
- Puissance à 100 tr/min0.88 hp
- Numéro de catalogue du fabricantWE4HMTL
- Numéro CUP du fabricant698672082549
- Poids0.70 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de pneu