Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
4040 X 3.6875 in

Bague de verrouillage conique - série 4040 , 3-11/16 po de diamètre, 7/8 x 3/16 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00715231
N° MFR4040 X 3.6875 in

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2600 1/2 V-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la bague
    4040
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    3-11/16 po
  • Taille de la rainure de clavette
    7/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du baril
    4 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.54 po
  • Taille du filetage
    5/8-11
  • Longueur de vis
    1.75 po
  • Épaisseur de la bride
    5.75 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672082655
  • CUP_NON
    698672082655
  • Couple de la clé
    1700 po/lb
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif