Motion
4535 x 2.5000 po / 253 x 254 mm

TB Woods (RRX)
4535 X 2.5000 in

Bague de verrouillage conique - série 4535 , 2-1/2 po de diamètre, 5/8 x 3/16 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00715276
N° MFR4535 X 2.5000 in
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
4535 X 2.5000 in

Bague de verrouillage conique - série 4535 , 2-1/2 po de diamètre, 5/8 x 3/16 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00715276
N° MFR4535 X 2.5000 in
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3120 3/4 V-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la bague
    4535
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du baril
    3.5 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.13 po
  • Taille du filetage
    3/4-10
  • Longueur de vis
    2 po
  • Épaisseur de la bride
    6.37 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672083515
  • CUP_NON
    698672083515
  • Couple de la clé
    2450 po/lb
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif