Motion
4535 x 4.0000 po / 253 x 254 mm

TB Woods (RRX)
4535 X 4.0000 in

Coussinet de verrouillage conique - série 4535 , 4 po de diamètre, 1 x 1/2 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00715418
N° MFR4535 X 4.0000 in
Prix768.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
4535 X 4.0000 in

Coussinet de verrouillage conique - série 4535 , 4 po de diamètre, 1 x 1/2 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00715418
N° MFR4535 X 4.0000 in
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
Prix768.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4800 1/2 V-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la bague
    4535
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du baril
    3.5 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.13 po
  • Taille du filetage
    3/4-10
  • Longueur de vis
    2 po
  • Épaisseur de la bride
    6.37 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672085892
  • CUP_NON
    698672085892
  • Couple de la clé
    2450 po/lb
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif