Aperçu
Spécifications
- Taille de la bague4535
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage4.1250 po
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- MatérielAcier
- Diamètre du baril3.5 po
- Diamètre du cercle de boulonnage6.13 po
- Taille du filetage3/4-10
- Longueur de vis2 po
- Épaisseur de la bride6.37 po
- Numéro CUP du fabricant698672086134
- CUP_NON698672086134
- Couple de la clé2450 po/lb
- Type de montageConventionnel