Motion
5040 x 2.5000 po / 253 x 254 mm

TB Woods (RRX)
5040 X 2.5000 in

Bague de verrouillage conique - série 5040 , 2-1/2 po de diamètre, 5/8 x 3/16 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00715478
N° MFR5040 X 2.5000 in
Prix1,587.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
5040 X 2.5000 in

Bague de verrouillage conique - série 5040 , 2-1/2 po de diamètre, 5/8 x 3/16 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00715478
N° MFR5040 X 2.5000 in
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
Prix1,587.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5180 3/4 V-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la bague
    5040
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du baril
    4 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.72 po
  • Taille du filetage
    7/8-9
  • Longueur de vis
    2.25 po
  • Épaisseur de la bride
    7 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672086974
  • CUP_NON
    698672086974
  • Couple de la clé
    3100 po/lb
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif