Aperçu
Spécifications
- Taille de la bague5040
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage2.9375 po
- Taille de la rainure de clavette3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage4.0000 po
- MatérielAcier
- Diamètre du baril4 po
- Diamètre du cercle de boulonnage6.72 po
- Taille du filetage7/8-9
- Longueur de vis2.25 po
- Épaisseur de la bride7 po
- Numéro CUP du fabricant698672087117
- CUP_NON698672087117
- Couple de la clé3100 po/lb
- Type de montageConventionnel