Motion
OS1938
Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, 3/8 po diamètre extérieur, 1.9200 po diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00716080
N° MFROS1938
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, 3/8 po diamètre extérieur, 1.9200 po diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00716080
N° MFROS1938
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
OS19 3/8 V-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    1.9200 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Diamètre à l’alésage
    3/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    698672170314
  • CUP_NON
    698672170314
  • Poids
    0.40 lb
  • Série
    OS OS
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif