20L050 JA

Martin
20L050 JA

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 20 dents, diamètre extérieur de 2.357 po, largeur de courroie de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00716147
N° MFR20L050 JA
Prix71.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
20L050 JA

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 20 dents, diamètre extérieur de 2.357 po, largeur de courroie de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00716147
N° MFR20L050 JA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20L050 JA POULIE DE DISTRIBUTION QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    L050
  • Nombre de dents
    20
  • Largeur de la courroie
    0.5 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Pas de ceinture
    0.375
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    JA
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.6250 po
  • Diamètre du pas
    2.3870 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    2.3570 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0625 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Numéro CUP du fabricant
    697950151281
  • CUP_NON
    697950151281
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.94 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues