Motion
24L050 SH

Martin
24L050 SH

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 24 dents, diamètre extérieur de 2.835 po, largeur de courroie de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00716157
N° MFR24L050 SH
Prix90.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
24L050 SH

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 24 dents, diamètre extérieur de 2.835 po, largeur de courroie de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00716157
N° MFR24L050 SH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix90.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24L050 CHIFFON DE CALENDRIER SH QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    24
  • Largeur de la courroie
    0.5 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Pas de ceinture
    0.375
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.125 po
  • Diamètre du pas
    2.865 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-11/16 po
  • Diamètre extérieur
    2.8370 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7525 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Numéro CUP du fabricant
    697950151588
  • CUP_NON
    697950151588
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.69 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues