Aperçu
Description du fabricant
26L050 T PULLEY SH
Spécifications
- Type de courroieL
- Largeur de la courroie0.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1-5/8 po
- Série de coussinetsSH SH
- Largeur de la face3/4 po
- Diamètre extérieur de la bride3.3800 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-1/4 po
- MatérielFonte ductile
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de dents26
- Diamètre extérieur3.074 po
- Pas0.3750 po
- Diamètre du pas3.1040 po
- Construction de la poulieSimple
- Poids0.90 lb
- Avec bridesAvec brides
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité