FDS 32L050

Martin
32L050 SDS

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 32 dents, diamètre extérieur de 3.79 po, largeur de courroie de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00716177
N° MFR32L050 SDS
Prix100.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
32L050 SDS

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 32 dents, diamètre extérieur de 3.79 po, largeur de courroie de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00716177
N° MFR32L050 SDS
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
Prix100.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32L050 SDS TENDANCE PULLEY QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    L050
  • Nombre de dents
    32
  • Largeur de la courroie
    0.5 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Pas de ceinture
    0.375
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    FDS
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.0625 po
  • Diamètre du pas
    3.8200 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Diamètre extérieur
    3.7900 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.375 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Numéro CUP du fabricant
    697950152028
  • CUP_NON
    697950152028
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    1.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues