18L075
Pignon de distribution, 0.75 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, bague JA R, pour courroie type L
N° D’ARTICLE MI00716201
N° MFR18L075
Prix306.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 0.75 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, bague JA R, pour courroie type L
N° D’ARTICLE MI00716201
N° MFR18L075

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix306.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
18L075 T PULLEY JA

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    18
  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    JA
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.3800 po
  • Diamètre du pas
    2.1490 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    2.119 po
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    698672300360
  • Poids
    0.90 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif