20L075
Pignon de distribution, 0.75 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, bague JA R, pour courroie type L
N° D’ARTICLE MI00716205
N° MFR20L075
Prix317.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 0.75 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, bague JA R, pour courroie type L
N° D’ARTICLE MI00716205
N° MFR20L075
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
Prix317.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20L075 T PULLEY JA

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    20
  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    JA R
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 à 1.2500 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre du pas
    2.3870 po
  • Diamètre extérieur
    2.3570 po
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.31 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Numéro CUP du fabricant
    698672300377
  • CUP_NON
    698672300377
  • Poids
    1.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif