28L075
Pignon de distribution, 0.75 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, bague SH R, pour courroie de type L
N° D’ARTICLE MI00716222
N° MFR28L075
Prix329.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 0.75 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, bague SH R, pour courroie de type L
N° D’ARTICLE MI00716222
N° MFR28L075
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
Votre prix329.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
28L075 T PULLEY SH

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    28
  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SH R
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 à 1.6250 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre du pas
    3.3420 po
  • Diamètre extérieur
    3.3125 po
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.38 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Numéro CUP du fabricant
    698672300414
  • CUP_NON
    698672300414
  • Poids
    1.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif