30L075SDS
Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3513231 - pas de 0.3750 po, 30 dents, diamètre extérieur de 3.5510 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00716223
N° MFR30L075SDS
Prix582.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3513231 - pas de 0.3750 po, 30 dents, diamètre extérieur de 3.5510 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00716223
N° MFR30L075SDS
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
Prix582.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30L075 POULIE DE CALENDRIER SDS
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    30
  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    FDS
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.8000 po
  • Diamètre du pas
    3.5810 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2
  • Diamètre extérieur
    3.5510 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3300 po
  • Largeur de la face
    1.0000 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    3.1300 po
  • Projection du concentrateur
    0.9500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30L075SDS
  • Numéro CUP du fabricant
    662289349715
  • CUP_NON
    662289349715
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    1.49 lb
  • Longueur totale
    1.8250 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif