Aperçu
Spécifications
- Type de courroieL
- Nombre de dents30
- Largeur de la courroie0.7500 po
- Pas0.3750 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSDSR
- Diamètre à l’alésage0.5000 à 1.9375 po
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre du pas3.5810 po
- Diamètre extérieur90.19 mm
- MatérielFonte ductile
- Longueur jusqu’à l’alésage0.44 po
- Largeur de la face1 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs0
- Numéro CUP du fabricant698672300421
- CUP_NON698672300421
- Poids1.50 lb