44L075
Pignon de distribution, 0.75 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, bague SDS, pour courroie de type L
N° D’ARTICLE MI00716238
N° MFR44L075
Prix372.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 0.75 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, bague SDS, pour courroie de type L
N° D’ARTICLE MI00716238
N° MFR44L075
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
Prix372.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FDS 44L075 T PULLEY

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    44
  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    FDS
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.4844 po
  • Diamètre du pas
    5.2520 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    5.222 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-5/16 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • CUP_NON
    698672300469
  • Poids
    3.80 lb
  • Pour la largeur de la courroie
    1.5000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif