120L075
Pignon de distribution, 0.75 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, bague SD, pour courroie de type L
N° D’ARTICLE MI00716250
N° MFR120L075
Prix520.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 0.75 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, bague SD, pour courroie de type L
N° D’ARTICLE MI00716250
N° MFR120L075
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
Prix520.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
120L075 T PULLEY SD

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    120
  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SD
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    14.3240 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    14.294 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-13/16 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • CUP_NON
    698672300520
  • Poids
    13.90 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif