18L100
Pignon de distribution, 1 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, bague JA R, pour courroie type L
N° D’ARTICLE MI00716255
N° MFR18L100
Prix264.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 1 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, bague JA R, pour courroie type L
N° D’ARTICLE MI00716255
N° MFR18L100
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
Votre prix264.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
18L100 T PULLEY JA

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    18
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    JA
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.3800 po
  • Diamètre du pas
    2.1490 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    2.1190 po
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    698672300537
  • Poids
    1.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif