22L100 JA

Martin
22L100 JA

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 22 dents, diamètre extérieur de 2.596 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00716264
N° MFR22L100 JA
Prix84.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
22L100 JA

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 22 dents, diamètre extérieur de 2.596 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00716264
N° MFR22L100 JA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix84.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22L100 JA POULIE DE DISTRIBUTION QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    L100
  • Nombre de dents
    22
  • Largeur de la courroie
    1 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Pas de ceinture
    0.375
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    JA
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.8750 po
  • Diamètre du pas
    2.6260 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    2.5938 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0625 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Numéro CUP du fabricant
    697950151496
  • CUP_NON
    697950151496
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    2.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues