Aperçu
Spécifications
- Type de courroieL
- Nombre de dents22
- Largeur de la courroie1.0000 po
- Pas0.3750 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsJA
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride2.8750 po
- Diamètre du pas2.6260 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1-1/4 po
- Diamètre extérieur2.596 po
- MatérielFonte ductile
- Longueur jusqu’à l’alésage1 po
- Largeur de la face1-1/4 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs0
- CUP_NON698672300551
- Poids1.00 lb