Motion
FDS 44L100

Martin
44L100 SDS

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 44 dents, diamètre extérieur de 5.222 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00716291
N° MFR44L100 SDS
Prix169.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
44L100 SDS

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 44 dents, diamètre extérieur de 5.222 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00716291
N° MFR44L100 SDS
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
Prix169.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
44L100 SDS TENDANCE PULLEY QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    44
  • Largeur de la courroie
    1 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Pas de ceinture
    0.375
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    FDS
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.474 po
  • Diamètre du pas
    5.252 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Diamètre extérieur
    5.2245 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.25 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Numéro CUP du fabricant
    697950152271
  • CUP_NON
    697950152271
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    4.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues